男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ

男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ Tネイビー HOSシリーズ ナガイレーベン

光の透過性を抑えた高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様●生地:HOS●カラー:Tネイビー●サイズ:M●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/90%、綿/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)70●胸囲:(cm)103●裄丈:(cm)43●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-05 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66682177 HOS-5517
8,500
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする