スイッチモジュール コンタクトブロック 110 → 120 V ac ねじターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック 110 → 120 V ac ねじターミナル シュナイダーエレクトリック

固定カラーのライトブロック
ZB5プラスチックオペレータでベース及びライトモジュールを使用しています。
スクリュークランプ LEDライト

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB5●定格電圧:110 → 120V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:あり●コード番号:817-4893 アズワン品番65-7842-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66682396 ZB5AVG6
9,240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする