ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 18個入
Samtec BBL シリーズは、12 ピンコンタクト付き 2.54 mm 低プロファイルの 1 列ねじ式 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅 / 黄銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:BBL●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6624
アズワン品番65-7689-04
内容量1セット(18個)
商品豆知識