村田製作所 村田製作所の 制御機器 村田製作所の 電子部品(オンボード) 村田製作所の 受動部品 1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ 1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ 注文コード 66685948 仕様●静電容量:6800pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0402-91 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GRM188B11H682KA01D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66685948 GRM188B11H682KA01D ¥23 ¥21 ¥21 ¥23 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スルーホールタップ マックエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) マクロパッドシールド ビット・トレード・ワン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥7,698 ¥6,998 TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ 10 segment LED gauge bar Seeed Studio 税込¥505 ¥459 バスケットへ パワーバンドSS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 防水配線カバー マリンテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スイッチ接続モジュール ビット・トレード・ワン 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品コンデンサセラミックコンデンサ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります 電解コンデンサ 両極性コンデンサ セラミックコンデンサ フィルムコンデンサ 進相コンデンサ シェアする マイページ 最近見た商品