ワイヤーストリッパー 細線用、Φ0.25-0.8mm
細線の被覆の剥離作業用ハンドストリッパー&ケーブルカッター
KV線をはじめ、IV線、VSF線、VA線などの皮むきができるツールです。
精密研磨による真円加工により、シャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業ができます。
頑丈で切れ味が鋭い。
ハンドルは持
仕様●適応電線:単線・より線●Φ0.25-0.8mm電線●ストリップサイズ:0.05-0.5sq(AWG22-10)●用途:IV線・KV線・VSF線・VA線などに対応●製造基準:ISO 9001:2008●外形寸法:L165mm●重量:125g●各穴径:0.25/0.32/0.4/0.5/0.65/0.8mm●参考適用サイズ:電線AWG(単線):30/28/26/24/22/20●芯線直径(単線):0.2/0.3/0.4/0.5/0.5/0.8mm●電線導体断面積(より線):0.05/0.08/0.13/0.2/0.3/0.5mm^2●▼電子工作に必要な工具の種類と使い方●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。
アズワン品番67-0383-99
内容量1個