曜日別特売

ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ - 長野計器

EN837-3に準拠
セーフティガラスを標準対応
精度:±1.6%F.S.
前面よりゼロ調整可能
7桁形番を目盛板に明記
圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-5~5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66688294GL30-184
62,900
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする