L型クッションガード EA983Fシリーズ

L型クッションガード EA983Fシリーズ アズワン

単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。

仕様●内径(mm):65●外径(mm):75●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●L型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として アズワン品番65-9337-12 内容量1箱(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66688495 EA983F-194
3,230
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする