絶縁工具 シングルスパナレンチ 46シリーズ

絶縁工具 シングルスパナレンチ 46シリーズ FACOM

絶縁材でカラーコーティングしています。
電気工事用。

仕様●二面幅寸法(mm):15●二面幅寸法(インチ):0.59●全長(mm):145●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):15●対辺(mm):15●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1153 アズワン品番67-2279-37 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66689396 46.15AVSE
5,890
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする