軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ

軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ アズワン 軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ アズワン 軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ アズワン 軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ アズワン 軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ アズワン 軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ アズワン 軽量PE製 婦人リアルマネキン 61-758シリーズ アズワン

無塗装なので環境にも非常に優しいPE製リアルマネキン!
ポリエチレン製なので、ABS製マネキンよりも更に軽量で耐候性に優れた素材
着せ替えがラクに行えます
ふくらはぎの部分で固定します

仕様●素材:ボディ:ポリエチレン ベース:ステンレス●サイズ:ベース:35cm角●重量:ベース:2.6kg●腕脱着可 ●関節部分は動かすことができません。 ●無塗装のため、製造上マネキン前後の貼り合せ部の跡残り・黒点などがありますが、使用上問題はありません。あらかじめご了承ください。●足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。●ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。●フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。●傾きのないフラットな床面でご使用ください。 アズワン品番65-8873-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66689649 61-758-25-1
30,300
30,200
33,220 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする