マニホールド あすかシリーズ

マニホールド あすかシリーズ Festo

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g

仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8831 アズワン品番65-8015-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66690044 ASCF-H-L1-14-12V
3,110
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする