曜日別特売

シリンジフィルター(NYL)25mm

シリンジフィルター(NYL)25mm - Thermo Scientific Nalgene

一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用
パイロジェンフリー
細胞無毒性
オートクレーブ可
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
Zymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり

仕様●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装アズワン品番65-5643-90内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66690166726-2545
32,820
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする