DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/緑色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-76
内容量1個