基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 60個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●幅:19.2mm●コード番号:191-5351
アズワン品番65-7658-12
内容量1箱(60個)