曜日別特売

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ - 長野計器

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

仕様表面処理:ナシ、伝送方式:2線式又は3線式材質SUS630(17-4PH)、SUS316質量(g)約240(ケーブル2m含)取付方式コネクタ式 外調式 ケーブル別売使用温度範囲(℃)-20~70(氷結、結露無きこと)電源(V)24 DC±10%シール方式全溶接式精度±1.0%F.S.接続ねじR1/4出力電流(mA)4~20 DC(2線式)測定流体気体又は液体(接液部材質を腐食させないこと)負荷抵抗(電流出力の時)max 500Ω/(電圧出力の時)min 10kΩ応答速度1ms以下アズワン品番65-4329-60圧力レンジ(MPa)0~3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66691234KH15L74K7110000XXX0
47,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする