コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) CCMT09T308PMシリーズ
一般旋削鋼加工用。
仕様●適用被削材:PMK●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:PM●PVDノンコーティングサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9091
アズワン品番65-8162-93
内容量1セット(10個)