コロターン111 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TPMT16T304シリーズ
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8574
アズワン品番65-8262-10
内容量1セット(10個)