BUSICOM サーマルロール紙(感熱レジロール)モバイルプリンター・レシート・決済端末用 58mm幅 STシリーズ

BUSICOM サーマルロール紙(感熱レジロール)モバイルプリンター・レシート・決済端末用 58mm幅 STシリーズ - BUSICOM(ビジコム)

遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。

仕様●サイズ:幅58mm×外径40mm×内径12mm、紙厚65ミクロン●日本製アズワン品番67-2195-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66697008ST584012-5K
900
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする