裏綿ストレッチ長袖ブルゾン ロイヤルブルー 1514-46シリーズ

裏綿ストレッチ長袖ブルゾン ロイヤルブルー 1514-46シリーズ ジーベック

バイオペットリサイクル素材を使用した地球に優しいエコ作業服です。
吸湿性のある裏綿素材でストレッチ性も備えています。
袖口、裾は2段階に調整できるアジャスター付きです。
用途:作業全般

仕様NEWピタリティ、帯電防止、JIS T 8118適合商品、エコマーク認定商品 ロイヤルブルー サイズLL 番号コード:382-4378 胸囲(cm)118 混率(%)本体:ポリエステル95/綿5(伸縮素材) 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 機能ストレッチ性 アズワン品番65-8353-78 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66697525 1514-46-LL
7,540
6,998
7,698 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする