コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210090414EKMシリーズ

コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210090414EKMシリーズ サンドビック

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:09●iC:9.5●s:4.5●re:1.4●最大切り込み:1.2●径方向の最大取りしろ:8●bs:0.8●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:602-7865 アズワン品番65-8220-80 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66697744 R210090414EKM
23,500
23,480
25,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする