キッチンスポンジクロス 335x215mm EA929HGシリーズ

キッチンスポンジクロス 335x215mm EA929HGシリーズ エスコ キッチンスポンジクロス 335x215mm EA929HGシリーズ エスコ キッチンスポンジクロス 335x215mm EA929HGシリーズ エスコ キッチンスポンジクロス 335x215mm EA929HGシリーズ エスコ

微細な穴を持つ、吸水性にすぐれたスポンジクロスなので、水分をグングン吸い取ります。
対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、芯材をスポンジで挟みこんだサンドイッチ構造の、耐久性に優れたスポンジクロスです。
水切れが良いスポンジクロスなので、絞った分だ

仕様●サイズ(mm):約335×215●材質:PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)●耐熱温度:60℃●カラー:グリーン●重量(g):50●水切れ抜群の特殊スポンジクロス●布タオルとは異なり、毛羽立ち無く、拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなく、水滴を素早くふき取る事ができる、キッチンまわり用の高性能吸水スポンジクロス アズワン品番65-9312-57 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66699650 EA929HG-72
オープン
460
506 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする