配線ダクト 1m 黒
ジッパーバンドによる開閉が簡単です 高速化 長い耐用年数と長いサポートされていない長さのための、大型のピンとダブルストップドッグシステムを備えたバージョン ファスナーは、どのチェーンリンクでも長くて短縮できます 静かでスムーズな走行を可能にする小さなピッチ ス
仕様●幅:25 mm●深さ:17mm●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルチェーン●色:黒●材質:ポリマー●長さ:1m●スロットタイプ:フレキシブル●最小曲げ半径:145 mm●耐火性:難燃性, 自消性●シリーズ:15, e-chain●コード番号:185-2813
アズワン品番65-7459-37
内容量1個