16x16 RGB LED Matrix w/ WS2812B - DC 5V

16x16 RGB LED Matrix w/ WS2812B - DC 5V Seeed Studio

16×16 デジタルRGBLED マトリックスは、WS2812B RGBLEDで構成されています。
WS2812Bは、制御回路とRGBチップを1つのパッケージ(5.05.0サイズ)に集積したハイブリッドICです。

仕様●ピクセル配列:16×16●各ピクセル間のスペースは1cmです●LEDの数量:256●動作電圧:DC5V●消費電力:76.8W/M アズワン品番67-0451-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66701664 104990127
24,000
22,880
25,168 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする