エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min

エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min - Festo

Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサ

仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0042アズワン品番65-7994-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66703080MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする