コロミル390 フライス加工用チップ 350 H13A 1セット 10個入
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加
仕様●勝手:右●チップサイズ:11●s:3.59●re:1.6●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●iW:6.8●bs:0.8●原産国:スウェーデン●コード番号:612-2442
アズワン品番65-8227-60
内容量1セット(10個)