曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ オス 17極

MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ オス 17極 - AMPHENOL

Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ
Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol

仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3106A●動作温度 Max:+125℃●コード番号:298-2493アズワン品番65-7765-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66704130MS3106A-20-29S
7,240
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする