コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) CCMT09T304シリーズ
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):0.3969●PVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:172-1054
アズワン品番65-8161-90
内容量1セット(10個)