長袖ブルゾン キャメル 1494-81シリーズ

長袖ブルゾン キャメル 1494-81シリーズ ジーベック

季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
シンプルデザインに、ノーフォークスタイルのアクションプリーツやNEWバンザイカットを採用、動きやすさと使い勝手のいい機能性を両立しています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 キャメル 番号コード:861-1910 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)47 着丈(cm)59 アズワン品番65-8345-42 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66706677 1494-81-SS
7,090
6,688
7,357 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする