ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-MT BU●コード番号:201-3831
アズワン品番65-7755-57
内容量1袋(50個)