コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) DCMT070204KMシリーズ
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.3519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-9517
アズワン品番65-8178-74
内容量1セット(10個)