アクチュエータ T4000 用 フラット

アクチュエータ T4000 用 フラット - SICK

Sick アクチュエータの寸法は、25 mm x 42 mm x 12 mm です。ガラス繊維強化熱可塑樹脂 長方形注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:T4000●アクチュエータタイプ:フラット●素材:サーモプラスチック●コード番号:223-1013アズワン品番65-7802-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66709389T4000-1KBA
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする