端子カバー スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計用 Sentron 3NJ

端子カバー スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計用 Sentron 3NJ - SIEMENS

Siemens Terminal Cover for 2 極および 3 極デバイスは、ヒューズインライン設計、プラグイン、NH1 を使用したスイッチ遮断器用のアクセサリです。EAC によって承認されてい

仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2792アズワン品番65-7816-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667113673NJ6933-1DA01
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする