ワイヤレススマートリモコン
手軽かつワイヤレスにファン操作可能。
車のスマートキーサイズで、ベルトループなどに簡単に取り付けできるフック付き。
ボタン電池CR2032を本体に内蔵(動作確認用)。
仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約41×69×14mm●商品重量:約25g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約40g●素材:ポリカーボネート・TPU
アズワン品番65-8963-65
内容量1個
手軽かつワイヤレスにファン操作可能。
車のスマートキーサイズで、ベルトループなどに簡単に取り付けできるフック付き。
ボタン電池CR2032を本体に内蔵(動作確認用)。