国産 い草 日本製 置き畳 ユニット畳 簡単 和室

国産 い草 日本製 置き畳 ユニット畳 簡単 和室 - イケヒコ・コーポレーション

フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用

仕様●サイズ:70×70×4.5cm●入数:4枚組●厚み:約45mm●素材:表地/い草+ポリプロピレン、中材/ウレタンチップ(5mm)・木製ボード(10mm)・発泡ボード(15mm)、裏地/不織布アズワン品番65-8869-69危険物の類別非危険物内容量1セット(4枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667147361111500010459
31,800
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする