国産 い草 日本製 置き畳 ユニット畳 簡単 和室

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚組) 注文コード66714736 品番1111500010459
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用
厚み約45mmの6層の置き畳です。本格的な和室のような厚みと、重量感があり敷いていてもズレにくいです。中材の木製ボードが2枚構造により、音を軽減します。中材に使用している発泡ボードにより、底冷えを軽減し、特別感のある和の空間を演出座布団としてもご使用できる、程よいクッション性と厚みに仕上げました。通常品の約3倍の厚みを持たせることで、音の響きを軽減厚みの違う商品も取り揃えています。

仕様●サイズ:70×70×4.5cm●入数:4枚組●厚み:約45mm●素材:表地/い草+ポリプロピレン、中材/ウレタンチップ(5mm)・木製ボード(10mm)・発泡ボード(15mm)、裏地/不織布 アズワン品番65-8869-69 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする