コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNE02000003CRシリーズ
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Roughing●勝手:N●SSC:E●CW:2.00●AN:7°●RE:0.30●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9111
アズワン品番65-8212-84
内容量1セット(10個)