コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3000828EKシリーズ
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●最大切り込み:4●径方向の最大取りしろ:7.2●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0491
アズワン品番65-8223-04
内容量1セット(10個)