自動車用コネクタ 32極 オス ヘッダ 1セット 288個入
TE は、車載用途で信号が確実に伝送されるように、あらゆる構成で幅広いヘッダポートフォリオを提供しています。
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●極数:32●オス/メス:オス●行数:2●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MQS●色:緑●結線方法:はんだ●高さ:15.6mm●幅:57.6mm●深さ:20.2mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-5959
アズワン品番65-7775-75
内容量1セット(288個)
TE は、車載用途で信号が確実に伝送されるように、あらゆる構成で幅広いヘッダポートフォリオを提供しています。