快歩主義 KS301シリーズ

快歩主義  KS301シリーズ アサヒシューズ

つま先・かかとをそり上げた、つまずきにくい設計です。
足入れ時に足指がひっかかりにくく、手を使わなくても履き易い独自デザインの斜めカットです。
かかと部のプルタブは脱ぎ履き時のつまみとしても使用できて便利です。
アッパー表素材は綿100%ニットで、伸縮

仕様●色:ネイビー●サイズ:LL(25.0~25.5cm)●材質:アッパー部/綿、ソール部/合成底(PVC)●足囲:3E(インソールを取り外すと4E相当まで対応)●目安重量:約170g(Mサイズ片足)●やわらかく屈曲する独自配合ソール●丸洗い可●制菌加工(裏材)・抗菌防臭加工(インソール)●マジック式●婦人用 アズワン品番7-5981-05 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66722174 KS30173
4,300
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする