コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ナイロン 1セット 25個入
IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:黄●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3898
アズワン品番65-7965-46
内容量1セット(25個)