コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNK0600035EPLシリーズ
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●幅:6.0mm●シートサイズ:K●SSC:K●CW:6.00●REL:0.35●RER:0.35●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-1174
アズワン品番65-8216-33
内容量1セット(10個)
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66723197 | QDNK0600035EPL | 63810804 | QD-NK-0600-035E-PL |
![]() |
溝入れ加工用チップ CoroMillQD | サンドビック | 1箱(10個) | ¥26,980 税込¥29,678 | 注文コードが変更になりました。 |