EVA防寒長靴 カーキー 85714-36シリーズ
裏布にはボアを使用しているので保温性抜群です。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。
仕様靴丈(cm):25.5●履口廻り(cm):43●サイズ:28.5~29●プラスチックキャップ●先芯:プラスチックキャップ 甲被:ナイロンオックス インナー:ボア 靴底:EVA+ラバー●原産国:中国●コード番号:117-1654
色カーキー
サイズ4L
足幅EEEE
アズワン品番65-8504-87
靴タイプ長靴
内容量1足
裏布にはボアを使用しているので保温性抜群です。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。