エアフィルタ MSシリーズ
Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルは、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右へと流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3334
アズワン品番65-8031-65
内容量1個