コロターンTR 旋削用ポジ・チップ(310)1セット(10個入) TRVB1308Fシリーズ
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:8●s:4.525●re:0.8●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:579-9520
アズワン品番65-8263-12
内容量1セット(10個)
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。