スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800906W10HPLMシリーズ
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●チップサイズ:09●iC:18.6●s:5.5●re:1.0●チップポジション:外周刃●d1:4.70●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:339-0616
アズワン品番65-8155-24
内容量1セット(10個)