男女兼用スクラブ ネイビー+ピンク RF-5472シリーズ
フロントファスナー開きの男女兼用スクラブ。
左袖のペンポケットは配色パーツと共にデザインポイントになっています。
スマートフォン専用ポケット、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など機能性も充実しています。
仕様●生地:RF●カラー:ネイビー+ピンク●サイズ:SS●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)68●胸囲:(cm)92●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)20.5●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3674-85
内容量1枚