日本理化学器械(NRK)
分留管ヴィグリュー型 TS上部15 TS側管15 113シリーズ
仕様
●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●TS枝管:19●コード番号:113-1929
アズワン品番
65-8676-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66731378
113-1929
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください