ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ) EA758YGシリーズ
経済的で、エコロジー。 「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。
フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持します。(※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化する
仕様●入数:4本●繰り返し使用回数:約5,000回●容量:min.950mAh●サイズ:Φ14.4×50.4mm●重量:19g●使用温度範囲:充電/0~40℃ 放電(機器使用時)/0~50℃ 保存/-20~30℃●単3形●1.2V●
アズワン品番65-9277-36
内容量1箱(4本)
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66736470 | EA758YG-303 | 77493807 | BCR-R3MH/4B |
![]() |
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |