T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.23004Eシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.23004Eシリーズ サンドビック

T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。高送り加工用。幅:3.0mm。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:30●la:3●re:0.3●溝入れ、突切り用旋削チップ●原産国:日本●コード番号:572-4368 アズワン品番65-8206-80 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66742070 N151.23004E
19,600
19,580
21,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする