サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 止めねじ ステンHS ウィット ク ボミ 1/4×25 3本入 ステンHS ウィット ク ボミ 1/4×25 3本入 注文コード ねじ長さ(mm):25 ねじ径(mm):1/4 ねじ長さ(mm):25 仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:373-1207 アズワン品番67-1896-20 内容量1パック(3本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A0-02-5002-8020-0250-00-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66742456 A0-02-5002-8020-0250-00-3 ¥1,129 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アカ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 キイロオリフィスセット 大阪魂 税込¥734 ¥667 キイロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンWA-P(P=1(アンスコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロオリフィスセット 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ S45C オリフィスプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンHS(UNC(クボミサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ HSギザUNF(アンブラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 HS(UNC(クボミサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ HS(UNF(クボミサキ1/4-28X 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 10ヤマHS(UNC(クボミサキ 大阪魂 税込¥6,454 ¥5,867 バスケットへ アカ SCM オリフィスプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ シロ SCM オリフィスプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(小箱) 大阪魂 税込¥9,678~ ¥8,798~ (1) 翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング 税込¥1,758~ ¥1,598~ FASNY(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ PVDF(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ止めねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ねじ」にはこんなカテゴリがあります 小ねじ 木ねじ・ドリルネジ マイクロねじ 座金組込ねじ タッピングねじ タップタイプ・ハイテクねじ いたずら防止ねじ つまみねじ 止めねじ ネジナットセット 脱落防止ねじ 波板用ビス ねじ用アクセサリー その他ねじ シェアする マイページ 最近見た商品