T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMG120408シリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMG120408シリーズ サンドビック

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適合被削材:S●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCrN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5155 アズワン品番65-8169-11 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66743314 CNMG120408SM
17,900
17,880
19,668 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする